杉原産業
ホルダ付マグネット 強力
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
81.1
2.9
81.1
1.4
47.9
23.6
4.4
0.5
15.1
0.7
9.6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80127498
品番
HXF30 X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。
薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。
Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
用途
治工具、金型、搬送設備、生産設備など
長さ(mm)
15
直径(Φmm)
30
質量(g)
81.1
吸着力(N)
360
取付ねじ
M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ深さ(mm)
8
注意
※*吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※*吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※磁石材料との反応によりメッキが黒ずむ場合があります。
※タップ穴は貫通しているため深くいれすぎるとマグネットが脱落します。
※非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。