セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの フライスカッター
セコ・ツールズ・ジャパンの スローアウェイドリル
ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80137428
品番
SD524-17-68-25R7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
トラスコ品番
484-6579
寸法(mm)
DMM:25
シャンク
(タイプ)ISO 9766
寸法DC(mm)
17
寸法LU(mm)
68
寸法OAL(mm)
154