セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの フライスカッター
セコ・ツールズ・ジャパンの スローアウェイドリル
ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80137446
品番
SD524-18-72-25R7
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
トラスコ品番
484-5058
寸法(mm)
DMM:25
シャンク
(タイプ)ISO 9766
寸法DC(mm)
18
寸法LU(mm)
72
寸法OAL(mm)
158