ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80137464 品番 SD524-19-76-25R7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。

トラスコ品番484-0352 寸法(mm)DMM:25 シャンク(タイプ)ISO 9766 寸法DC(mm)19 寸法LU(mm)76 寸法OAL(mm)162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする