曜日別特売
22300 木製キーホルダー 丸型 アーテック[学校教材・教育玩具] 80151106

22300 木製キーホルダー 丸型 アーテック[学校教材・教育玩具] 80151106
22300 木製キーホルダー 丸型 アーテック[学校教材・教育玩具] 80151106
22300 木製キーホルダー 丸型 アーテック[学校教材・教育玩具] 80151106
22300 木製キーホルダー 丸型 アーテック[学校教材・教育玩具] 80151106

木製キーホルダー 丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80151106品番22300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

沖縄の守り神シーサーをいつも身近に!
沖縄の守り神「シーサー」をモチーフにした、丸型の木製キーホルダーです。木のやさしい風合いと、愛らしいシーサーのイラストがかわいいキーホルダーです。金属リング付きで、カバンやキーにつけやすく、日常使いはもちろん、贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。

セット内容本体のみ材質ブナ種類シーサーA径(Φmm)【本体】Φ36【キーリング】Φ33
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする