※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの フライスカッター
テグテックジャパンの スローアウェイドリル
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80151674
品番
TOP 2135-20T2-04
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途
一般加工/交差穴加工用。
トラスコ品番
440-4841
全長(mm)
96
シャンク径(Φmm)
20
適合チップ
SOMT04…
刃径(mm)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
2D