曜日別特売
SF-45VS-1VPP 全閉式工場扇(スタンドタイプ) ポッキンプラグ付 スイデン 80153285

SF-45VS-1VPP 全閉式工場扇(スタンドタイプ) ポッキンプラグ付 スイデン 80153285
SF-45VS-1VPP 全閉式工場扇(スタンドタイプ) ポッキンプラグ付 スイデン 80153285
SF-45VS-1VPP 全閉式工場扇(スタンドタイプ) ポッキンプラグ付 スイデン 80153285
SF-45VS-1VPP 全閉式工場扇(スタンドタイプ) ポッキンプラグ付 スイデン 80153285

全閉式工場扇(スタンドタイプ) ポッキンプラグ付

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
内容量1台注文コード80153285品番SF-45VS-1VPP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2芯・3芯(アース付)どちらのコンセントにもつかえるポッキンプラグ付です。
ホコリに強い全閉式モータ工場扇です。
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。
ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能です。
俯仰角-5~40°に調節可能。

用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番116-2368材質ハネ:ポリプロピレン(PP)幅(mm)840高さ(mm)1170~1280羽枚数4枚奥行(mm)725電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)120 / 160首振角度(°)75風速(m/min)288 / 326(50 / 60Hz)電源コード3m(ポッキンプラグ付)設置方法スタンド材質(羽根)樹脂本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)840×725×1170~1280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする