曜日別特売

全閉式工場扇(スタンドタイプ) ポッキンプラグ付

全閉式工場扇(スタンドタイプ) ポッキンプラグ付 - スイデン

2芯・3芯(アース付)どちらのコンセントにもつかえるポッキンプラグ付です。
ホコリに強い全閉式モータ工場扇です。
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。
ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能です。
俯仰角-5~40°に調節可能。

用途
工場、倉庫の換気や送風。
トラスコ品番
116-2368
材質
ハネ:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
840
高さ(mm)
1170~1280
羽枚数
4枚
奥行(mm)
725
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
電源コード(m)
3
消費電力(W)(50/60Hz)
120 / 160
首振角度(°)
75
風速(m/min)
288 / 326(50 / 60Hz)
電源コード
3m(ポッキンプラグ付)
設置方法
スタンド
材質(羽根)
樹脂
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
840×725×1170~1280
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80153285SF-45VS-1VPP
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする