テグテックジャパン
テグテックジャパンの フライスカッター
テグテックジャパンの スローアウェイドリル
多機能ドリルホルダー トップキャップ 2.25D
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80154124
品番
TCAP 16R-2.25DN-GV
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
穴あけ、旋削、溝入が可能な超多機能工具です。
用途
一般加工/傾斜面加工用。
トラスコ品番
458-6507
全長(mm)
94
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
2.25D