※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの フライスカッター
テグテックジャパンの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 5D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80154140
品番
TCD 240-249-32S0-5D
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途
一般加工/交差穴加工用。
トラスコ品番
440-6352
全長(mm)
217.9
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
24-24.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
5D