テグテックジャパン
テグテックジャパンの フライスカッター
テグテックジャパンの スローアウェイドリル
多機能ドリルホルダー トップキャップ 3D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80154158
品番
TCAP 10R-3.0DN-GV
参考基準価格(税別)
¥96,200
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
穴あけ、旋削、溝入が可能な超多機能工具です。
用途
一般加工/傾斜面加工用。
トラスコ品番
459-4427
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D
最大加工深さ(mm)
30