テグテックジャパン
正方形ポジチップ TT5100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166925
品番
SPMR 120308 TT5100
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
耐チッピング性、耐粘着性に優れています。
用途
軟鋼、低炭素鋼、低炭素合金鋼の中切削溝入れ・旋削加工用。
トラスコ品番
456-0065
材質
TT5100
被削材
(適合)P・M
コーティング
CVD
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応