曜日別特売
BRP-UB6SK/H【ワケあり】 USB-A対応 保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 80218550

USB-A対応 保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台注文コード80218550品番BRP-UB6SK/H【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,48012,980

USB A 搭載のパソコン対応ポータブルブルーレイドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずに仕事のデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を添付
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載したパソコンでお使いいただけます。
「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。
コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする