グリーンクロス
規制標識 エコボード 600角
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容・高さ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
自転車及び歩行者専用
高さ(mm)
600
注文コード
80219810
品番
E325-3【ワケあり】
在庫数量:残り18点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
809
バスケットに入れる
道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途
路面通行の規制に。標識の教材に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
600
高さ(mm)
600
表示内容
自転車及び歩行者専用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
1
文字内容
注意
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。