曜日別特売
ADF530 アディダス サッカーボール コネクト26 プロ 5号球 アディダス 80225288

ADF530 アディダス サッカーボール コネクト26 プロ 5号球 アディダス 80225288
ADF530 アディダス サッカーボール コネクト26 プロ 5号球 アディダス 80225288
ADF530 アディダス サッカーボール コネクト26 プロ 5号球 アディダス 80225288
ADF530 アディダス サッカーボール コネクト26 プロ 5号球 アディダス 80225288
ADF530 アディダス サッカーボール コネクト26 プロ 5号球 アディダス 80225288

アディダス サッカーボール コネクト26 プロ 5号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード80225288品番ADF530
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

国際公認球。検定球。コネクト26(conext 26)は『CONNECTION』と『NEXT』から生まれた造語です。スポーツを通じてすべての人種、世代、国々が団結する、世界中のつながりを表しています。カラーリングは、日本オリジナルカラーを採用しています。
【テクノロジー】
[新形状パネルシェイプ]過去最小枚数・同一形状の4枚パネルで構成されています。流れるような4枚のパネルシェイプを採用しています。
[エンボスとディボスの2種類の表皮形状]adidasロゴのエンボス加工と意図的に深いディボス加工が施されています。これらの加工によりボールの飛行安定性を高めています。またエンボス加工は雨天時のボールのグリップ力を高め、パフォーマンス上の利点をもたらします。
[サーマルボンディング製法]熱接合技術により、縫い目の無い表皮構造を可能にしました。それにより、どこを蹴っても同一の反発力が生じ、正確なパスやシュートを実現することが可能となります。

ホワイト
付属品
化粧箱
仕様
サーマルボンディング
質量(g)
410~450
サイズ(cm)
(周囲)68~70
直径(Φcm)
22
素材
人工皮革(PU製)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする