付属品ソフトケース、ストラップ
型式HR-1100EN
寸法(mm)本体:82×36×166
電源アルカリ単3乾電池4個(付属)
測定範囲(℃)-200〜+500
コード長さ(m)センサ:1
精度0.1℃分解時:±0.05%+0.2℃(0.0℃以上)、±0.15%+0.2℃(0.0℃未満)、1℃分解:±0.1%+1℃(0℃以上)、±0.5%+1℃(0℃未満)
分解能(℃)0.1(-104.9〜+500)、1(前記以外)
機能オートパワーオフ、データホールド
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性JIS C 0920(IPX5)相当