防水型デジタル温度計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型式HR-1200EN 注文コード80370564 品番A05-6149-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,250
販売価格(税別)
67,500
この商品は型式など2種類から選べます 他の種類を見る

防水タイプのデジタル温度計
データホールド機能付き

付属品ソフトケース、ストラップ 型式HR-1200EN 寸法(mm)本体:82×36×166 電源アルカリ単3乾電池4個(付属) 測定範囲(℃)-200〜+500 コード長さ(m)センサ:1 精度0.1℃分解時:±0.05%+0.2℃(0.0℃以上)、±0.15%+0.2℃(0.0℃未満)、1℃分解:±0.1%+1℃(0℃以上)、±0.5%+1℃(0℃未満) 分解能(℃)0.1(-104.9〜+500)、1(前記以外) 機能オートパワーオフ、データホールド、MAX/MIN表示 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性JIS C 0920(IPX5)相当
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする