クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80410200 品番 TR75A2
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

エンタープライズモード対応
WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。
ソフトウェアのBluetooth通信対応
発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。
充実の基本性能
測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。

電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26 本体質量(g)約55 温度測定範囲(℃)-199〜1760 精度(℃)K、J、T、E:±0.5±読み値の0.3%、S、R:±1.5±読み値の0.3% 測定対象熱電対、K、J、T、E、S、R インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP データメモリ容量30000×2ch 測定チャンネル数温度2ch 動作環境温度:-10〜60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約5日〜18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日〜18ヶ月 モード記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応) 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り 測定分解能K/J/T/Eタイプ:0.1℃、S/Rタイプ:約0.2℃
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする