RD169 Vベルト D形 レッド 三ツ星ベルト 80411408

Vベルト D形 レッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ベルト長さ(mm)4293注文コード80411408品番RD169
参考基準価格(税別)¥40,250販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

形状Dサイズ非標準タイプレッドラベルベルト呼び長さ169ベルト長さ(mm)4293寸法T(mm)19寸法W(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする