Vベルト D形 レッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト長さ(mm)6731 注文コード80411460 品番RD265
参考基準価格(税別)¥64,380 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はベルト長さ・有効ピッチ周長さ・内容量など386種類から選べます 他の種類を見る

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

形状D サイズ非標準 タイプレッドラベル ベルト呼び長さ265 ベルト長さ(mm)6731 寸法T(mm)19 寸法W(mm)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする