※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SmDチップボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 材質PP(ポリプロピレン) 注文コード80454440 品番CA102【ワケあり】
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) アウトレット
¥990639
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

微小な電子部品の収納に便利です。
相互に連結が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外寸法(mm)33×28.5×20 内寸法(mm)18×29×18 材質PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-9612-02 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 表面抵抗値(Ω)1.0×10-4〜10-6Ω/m2 コンテナ種類ベタ目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする