オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの サーボモーター
チューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80454966
品番
NX410AA-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥122,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥119,000
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
283
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
出力(kW)
0.1
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
標準タイプ
種類
サーボモーター
電圧(V)
100/115
電源
単相
ケーブル長(m)
2
モーター取付角寸法(mm)
42