OUTDOOR CASES TYPE5000

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80455097 品番BW0008Y【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98010,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

B&W OUTDOOR CASEは+80℃〜-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)2.85 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)22.11 機能自動空気圧調整バルブ 外寸法(mm)468×365×188 外寸法・幅(mm)468 外寸法・高さ(mm)188 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・奥行(mm)301 有効内寸法・高さ(mm)170 有効内寸法・幅(mm)432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする