メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)80 注文コード80487060 品番800MTS14M2660
参考基準価格(税別)¥153,420 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はベルト幅など2種類から選べます 他の種類を見る

・大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)・標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。・従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。

材質高硬度合成ゴム 歯数190 タイプ標準 ベルト幅(mm)80 呼び幅(mm)80 歯形MTS14M RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)2660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする