TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 160314-2 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80512655
品番
160314-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
26
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
レセプタクル
シリーズ
PIDG FASTON .250
適合電線(mm
2
)
【最大】6
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】11AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
真鍮製