TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 160859-2 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80512874
品番
160859-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
全長(mm)
28
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
タブ
シリーズ
FASTIN-FASTON .250
適合電線(mm
2
)
【最大】1
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最大】17AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫