TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-Sub バックシェエル 207470 シリーズ 15 極 A, 黒, 207470-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80517756
品番
207470-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
黒
極数
15
シリーズ
207470
シェルサイズ
【D-Sub】A
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続方向
ストレート