TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 5747872-8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80518840
品番
5747872-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.78
極数
15
シリーズ
Amplimite HD-20インチ
サイズ(inch)
【深さ】0.471インチ
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
幅(inch)
0.494
端子
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
1.54
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート