TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:6.35mm 1列 926302-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80539115
品番
926302-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
長さ(mm)
73.9
幅(mm)
7.6
ピッチ(mm)
6.35
極数
10
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート