曜日別特売
2132781-4 TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 2132781-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80542737

TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 2132781-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80542737品番2132781-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
長さ(mm)16.4幅(mm)13.3ピッチ(mm)3.96極数4シリーズEconomy Power II材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電源コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする