TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175217-3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80549405
品番
175217-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 3000
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】20AWG
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Dynamic 3000コネクタハウジング