曜日別特売
1981386-1 TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 1981386-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80563414

TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 1981386-1

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード80563414品番1981386-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
種類モジュラージャック材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする