2205060-3 TE Connectivity リボンケーブル, 4芯 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80563929

TE Connectivity リボンケーブル, 4芯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80563929
品番
2205060-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
長さ(mm)
200.5
【外被】グレー
極数
4
規格
RoHS対応、UL
シリーズ
Micro-MaTch
AWG
28
シールド
非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理方法
終端処理済み
コネクタ1
Micro-MaTch IDC
コネクタ2
Micro-MaTch IDC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする