曜日別特売
SBCHE112K2J TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 2.2kΩ ±5%, SBCHE112K2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80566914

TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 2.2kΩ ±5%, SBCHE112K2J

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5個)注文コード80566914品番SBCHE112K2J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
シリーズSBC抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)11許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする