曜日別特売
5-104363-5 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 5-104363-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80577597

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 5-104363-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80577597品番5-104363-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
ピッチ(mm)2.54極数6シリーズAMPMODU MTE定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする