TLP748J(F) Toshiba (東芝) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TLP748J(F) 東芝 80592884

Toshiba (東芝) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TLP748J(F)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
80592884
品番
TLP748J(F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,833
販売価格(税別)
¥8,030
タイプ
【入力電流】DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.3
最大入力電流(mA)
50
絶縁電圧(kVrms)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする