曜日別特売
SB-120N スプレー瓶 角型 SBシリーズ マルエム[理化学・容器] 80595255

スプレー瓶 角型 SBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は容量・アズワン品番・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(12本)
容量(mL)
120
アズワン品番
67-6440-77
注文コード
80595255
品番
SB-120N
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

小分けに便利な小容量タイプ。

容量(mL)
120
本体寸法(mm)
53.0×95.5
アズワン品番
67-6440-77
材質
本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする