カスタム
カスタムの 環境測定(自然環境/安全環境)
カスタムの 温度計・温湿度計
カスタムの 温度計
デジタル温湿度計 CTHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80602280
品番
CTH-230
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。
カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。
設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
寸法(mm)
80×70×21
測定範囲
温度/湿度:-10〜+50℃/10〜90%RH
質量(g)
約64
電源
単4乾電池×1本(テスト用付属)
分解能
温度/0.1℃、湿度/1%RH
サンプリング
時間:1回/10秒
測定確度
温度/±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40〜80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)
アズワン品番
1-4061-21