ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 物品棚/収納用品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小物収納箱(パーツケース)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の パーツケース
ハードケース据え置きタイプ 16個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16個)
注文コード
80633448
品番
10195631
参考基準価格(税別)
¥8,858
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
お部屋でごちゃごちゃする小物をひとまとめに出来ます。
裁縫道具、スタンプ、ペンなどの文具、コード類の収納に便利です。
用途
洗面台まわりのヘアゴム、ピン留め、入浴剤、ふきとりシート、メラミンスポンジ等の掃除用品もすっきり収納出来ます。
トラスコ品番
552-2062
色
クリア
入数(個)
16
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法・奥行(mm)
78.5
外寸法・間口(mm)
110
注意
※本製品は液体及び食品等の容器としてのご使用は避けて下さい。
※電子レンジには非対応です。
※直射日光・高温多湿・火気のそばを避けて、乳幼児やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。