曜日別特売
10185542 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80639994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10185542 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80639994
10185542 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80639994
10185542 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80639994
10185542 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80639994
10185542 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80639994

ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(30本×5パック)
材質
スチール
注文コード
80639994
品番
10185542
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ

用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
スチール
トラスコ品番
119-7523
寸法(mm)
2.6×8
表面処理
ユニクロ
入数(本)
30
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする