ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 物品棚/収納用品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小物収納箱(パーツケース)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の パーツケース
吊下げクリアーパーツケース 30個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30個)
注文コード
80648349
品番
10195633
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ビーズ、アクセサリー、文房具、小物などを仕分けて収納できます。
用途
蓋の部分まで仕切りがあるので、吊り下げても中身が混ざりません。
トラスコ品番
660-7168
材質
本体:ポリプロピレン/蓋:スチロール
色
クリア
タイプ
吊下げ/蓋つき
入数(個)
30
外寸法・高さ(mm)
15
外寸法・奥行(mm)
83
外寸法・間口(mm)
113