ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ワッシャータッピングねじ 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(4本×5パック)
材質
スチール
注文コード
80649155
品番
10183924
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ワッシャーと一体型のタッピングねじです。
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
スチール
トラスコ品番
117-4552
寸法(mm)
4×25
表面処理
ユニクロ
入数(本)
4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧