2Wayモバイルスタンド170

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80737775 品番VE-7729
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

自撮りとスタンドの2WAY で使用可能、2Wayモバイルスタンド170。
1.7mまで伸び、320gと軽量な、動画撮影に便利なパン棒付きモバイルスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。スマートフォンを固定するホルダーと1/4カメラネジが装備してあるので、LEDライトなども取り付けできます。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮りなど、様々なシーンで利用できます。ケース付属。

付属品ケース 段数8段 製品質量(g)約320 伸縮範囲(cm)縮長:約30 耐荷重(g)約200 伸長(cm)約170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする