※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ XOET
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
80785610
品番
XOET080304PDFR FZ05
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,568
販売価格(税別)
¥
15,971
バスケットに入れる
この商品は
仕様・寸法RE
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬合金/FZ05
寸法L(mm)
12.5
寸法S(mm)
3.2
精度
E
寸法C(mm)
1.7
寸法W1(mm)
6.8
寸法RE(mm)
0.4