※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XOET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード80785619 品番XOET080308PDFR FZ05
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,568
販売価格(税別)
15,971
この商品は仕様・寸法REなど10種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬合金/FZ05 寸法L(mm)12.5 寸法S(mm)3.2 精度E 寸法C(mm)3 寸法W1(mm)6.8 寸法RE(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする