TKX
バレルメディア バレストン 中研削用 斜円筒 RORP 3Kg
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(3kg)
寸法(mm)
4.5×9
注文コード
80792735
品番
29290109M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途
鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去
寸法(mm)
4.5×9
形状
斜円形
種類
RORP