TKX
バレルメディア バレストン 中研削用 斜円筒 RORP 1Kg
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(1kg)
寸法(mm)
4.5×9
注文コード
80792760
品番
29290104M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています
用途
鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去
寸法(mm)
4.5×9
形状
斜円形
種類
RORP