THULE
Thule EnRoute Travel Backpack
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80832766
品番
3205512【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
19,980
バスケットに入れる
Thule EnRoute 30L は、仕事、旅行、アウトドアと、さまざまなシーンに対応する万能で大容量なバックパックを求める方に最適なモデルです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ナイロン
質量(kg)
1
色
Black
容量(L)
30
寸法(cm)
31.5×26.5×49.5
収納寸法(mm)
ノートパソコン収納スペース:401×259×20