20 Yunic PrimeFive 日本油化工業 81230278

Yunic PrimeFive

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1缶(18L×1缶)
注文コード
81230278
品番
20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

HSFOから発生する恐れのあるスラッジを強力に分散し、トラブル(FOタンク汚損、ストレーナ閉塞や清浄機汚損など)を予防する効果に加えて、燃焼改善によるGHG・燃費節減が可能な燃料油添加剤です。
スラッジ分散と燃焼改善の2つの効果によって2.0%以上の燃費節減効果を実現します。

色
暗褐色
引火点(℃)
74
密度(g/cm3)
0.9
粘度(cSt)
19(40℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1800mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください
※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする