曜日別特売
T-101AO/3 ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ) 81252337

T-101AO/3 ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ) 81252337
T-101AO/3 ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ) 81252337

ジグソーブレード木工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1パック(3本)
注文コード
81252337
品番
T-101AO/3
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。

材質
炭素工具鋼
全長(mm)
76
山数
19
有効長(mm)
56
刃厚(mm)
1.25
主要切断材料
木材・合板1.5~15mm、プラスチック~20mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする